RE-3000 RELIABLE ニュースタイルレインスーツ 鈴木産業 26602836 RE-3000 RELIABLE ニュースタイルレインスーツ 鈴木産業 26602836 RE-3000 RELIABLE ニュースタイルレインスーツ 鈴木産業 26602836 RE-3000 RELIABLE ニュースタイルレインスーツ 鈴木産業 26602836 RE-3000 RELIABLE ニュースタイルレインスーツ 鈴木産業 26602836 RE-3000 RELIABLE ニュースタイルレインスーツ 鈴木産業 26602836

RELIABLE ニュースタイルレインスーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット ライトグレー サイズ3L 注文コード26602836 品番RE-3000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど15種類から選べます 他の種類を見る

ダブルフラップ構造でファスナーからの雨の侵入を防ぎます。
反射プリント付で視認性を確保。
多用途サイドベンツ機能。
二重袖口構造。
PVCクリアガード付脱着フード。

ライトグレー サイズ3L 材質(表)ポリエステル100%(PVCラミネート) 耐水圧(mm)10000 股下(cm)80 着丈(cm)81 材質(裏)ポリエステルメッシュ(七部裏) 適応身長(cm)175〜185 適応胴囲(cm)94〜104 RoHS指令(10物質対応)対応 適応胸囲(cm)102〜110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする