RELIABLE ブレスレインスーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 26602976 品番 RE-7300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

透湿軽量レインスーツ。
ダブルフラップ構造でファスナーからの雨の侵入を防ぎます。
反射プリント付で視認性を確保。
袖口ワンタッチ調整機能。
バタ付防止、ロールアップフード。
型状維持型フード。
パンツ右側、防滴カーゴポケット付。
パンツ裾調整ボタン機能。
便利な収納バッグ付。

ライトグレー サイズLL 耐水圧(mm)10000 透湿度(g/m2)2000 混率(%)表:ポリエステル100(ウレタン透湿コーティング)/裏:ポリエステルメッシュ(総裏) 股下(cm)77 着丈(cm)77 適応身長(cm)175〜185 適応胴囲(cm)86〜96 RoHS指令(10物質対応)対応 適応胸囲(cm)96〜104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする