鈴木産業
鈴木産業の ワーキングウェア
鈴木産業の ボトムス
鈴木産業の オールシーズン ボトムス
ストレッチパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
26603168
品番
R915
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ストレッチ性素材使用。
静電気抑止加工。
色
ネイビー
種別
パンツ/スラックス
混率(%)
ポリエステル95、ポリウレタン5
機能
ストレッチ、静電気抑止
ウエスト(cm)
76
股下(cm)
78
RoHS指令(10物質対応)
対応