鈴木産業
鈴木産業の ワーキングウェア
鈴木産業の ボトムス
鈴木産業の オールシーズン ボトムス
ストレッチパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
26603195
品番
R915
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ストレッチ性素材使用。
静電気抑止加工。
色
ネイビー
種別
パンツ/スラックス
混率(%)
ポリエステル95、ポリウレタン5
機能
ストレッチ、静電気抑止
ウエスト(cm)
85
股下(cm)
78
RoHS指令(10物質対応)
対応