鈴木産業
鈴木産業の ワーキングウェア
鈴木産業の トップス
鈴木産業の オールシーズン トップス
ハイテクブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
26603247
品番
R921
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
綿高率混素材使用。
撥水性、防汚性に優れる「テフロン加工」。
色
グレー
サイズ
LL
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
綿70、ポリエステル30
機能
撥水性、防汚性
肩幅(cm)
53
着丈(cm)
67
適応身長(cm)
175〜185
RoHS指令(10物質対応)
対応
適応胸囲(cm)
96〜104