鈴木産業
鈴木産業の ワーキングウェア
鈴木産業の ボトムス
鈴木産業の オールシーズン ボトムス
ハイテクカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
26603265
品番
R924
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
綿高率混素材使用。
撥水性、防汚性に優れる「テフロン加工」。
色
グレー
種別
カーゴスラックス
混率(%)
綿70、ポリエステル30
機能
撥水性、防汚性
ウエスト(cm)
76
股下(cm)
78
RoHS指令(10物質対応)
対応