鈴木産業
鈴木産業の ワーキングウェア
鈴木産業の ボトムス
鈴木産業の オールシーズン ボトムス
ハイテクカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
ウエスト(cm)
85
注文コード
26603299
品番
R924
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ウエスト
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
綿高率混素材使用。
撥水性、防汚性に優れる「テフロン加工」。
色
グレー
種別
カーゴスラックス
混率(%)
綿70、ポリエステル30
機能
撥水性、防汚性
ウエスト(cm)
85
股下(cm)
78
RoHS指令(10物質対応)
対応