鈴木産業
鈴木産業の ワーキングウェア
鈴木産業の つなぎ
鈴木産業の オールシーズン つなぎ
T/Cツナギ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
26603353
品番
T-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
綿混ツナギ服
腰部分に蛇腹付きで動きラクラク。
色
グリーン
サイズ
LL
種別
長袖つなぎ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
76
肩幅(cm)
51
適応身長(cm)
175〜185
適応胴囲(cm)
94〜104
RoHS指令(10物質対応)
対応
適応胸囲(cm)
104〜112
袖丈
長袖