T/Cツナギ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 26603369 品番 T-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

綿混ツナギ服
腰部分に蛇腹付きで動きラクラク。

グリーン サイズ3L 種別長袖つなぎ 混率(%)ポリエステル65、綿35 股下(cm)78 肩幅(cm)53 適応身長(cm)175〜185 適応胴囲(cm)96〜106 RoHS指令(10物質対応)対応 適応胸囲(cm)104〜112 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする