鈴木産業
鈴木産業の ワーキングウェア
鈴木産業の つなぎ
鈴木産業の オールシーズン つなぎ
綿100ツナギ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
26603405
品番
T-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
丈夫な綿100%ツナギ服
腰部分に蛇腹付きで動きラクラク。
冷気から首をガードするスタンドカラー。
色
スモークグリーン
サイズ
3L
種別
長袖つなぎ
混率(%)
綿100
股下(cm)
78
肩幅(cm)
53
適応身長(cm)
175〜185
適応胴囲(cm)
96〜106
RoHS指令(10物質対応)
対応
適応胸囲(cm)
104〜112
袖丈
長袖