綿100ツナギ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 26603414 品番 T-130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,039
販売価格(税別)
5,490

丈夫な綿100%ツナギ服
腰部分に蛇腹付きで動きラクラク。
冷気から首をガードするスタンドカラー。

スモークグリーン サイズ4L 種別長袖つなぎ 混率(%)綿100 股下(cm)79 肩幅(cm)54 適応身長(cm)180〜190 適応胴囲(cm)104〜110 RoHS指令(10物質対応)対応 適応胸囲(cm)110〜118 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする