綿100サロペット

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 26603448 品番 R-201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290

丈夫な綿100%サロペット。

ネイビー サイズLL 混率(%)綿100 種別サロペット 股下(cm)80 適応身長(cm)175〜185 適応胴囲(cm)94〜104 RoHS指令(10物質対応)対応 適応胸囲(cm)104〜112

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:279

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-27
用途:
作業着
煖エ カーメンテナンス 様

わきのボタンいつの間にか旅立つ
しっかり取り付けてほしい

対象商品:
26603457
2024-08-07
用途:
機械のメンテナンス

ゴムバンドもしっかりしていて、その他否定的な
事柄はありません。リピート確実です。

対象商品:
26603457
2024-05-03
用途:
作業時
教育・研究機関

バイクの整備から木工まで、作業着なら汚しても気にならないので買い足しました。夏用で薄手で良いです。

対象商品:
26603448
2024-06-17
用途:
農作業他
不動産業

初めてのものでしたので やや大き目でした。次回は、大丈夫です。

対象商品:
26603423
2024-02-19
用途:
車、バイクのメンテナンス

夏場にちょうどいいです。
着心地もいいですけど、それ故に生地は薄めです。
1シーズンか2シーズンで膝とか穴空きそうな気が…

1人が参考にしています
対象商品:
26603439
2023-10-26
用途:
機械のメンテナンス時

綿と書いてありますがジーンズではないです
お間違いのないように
肩にかけるベルトも太目でフックもしっかりしています

1人が参考にしています
対象商品:
26603423
2023-06-10
用途:
バイクのメンテやDIY

以前不正確なレビューをしてしまったので、訂正します。
サイドポケットにもスマホは入ります。

1人が参考にしています
対象商品:
26603457
2022-10-22
用途:
自動車の整備
渡邉技研工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とても着心地が良く動きやすいので仕事がはかどります。ポケットがもう少し深いとさらに良いと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする