R-206 デニムツナギ 鈴木産業 26603493 R-206 デニムツナギ 鈴木産業 26603493 R-206 デニムツナギ 鈴木産業 26603493 R-206 デニムツナギ 鈴木産業 26603493

デニムツナギ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 26603493 品番 R-206
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

6.5オンスデニムのツナギ服で使うほど味が出ます。
製品洗い加工を施して着慣れた自然な風合いに仕上げています。

ネイビー サイズLL 種別長袖つなぎ 混率(%)綿100 股下(cm)76 肩幅(cm)51 適応身長(cm)175〜185 適応胴囲(cm)94〜104 RoHS指令(10物質対応)対応 適応胸囲(cm)104〜112 袖丈長袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26603493
2024-01-08
用途:
木工作業時、庭仕事等

綿100%がありがたい。薄めのジーンズ生地なので用途を選ぶかと思います。ハードな仕事には向きません。わたしは木工作業時の粉塵から衣服を守るために、服の上から着ることが多いので必要十分です。ジーンズならではの色落ち具合もカッコよく長く使えます。2着目リピートしました。襟が無いデザインも気に入っています。

対象商品:
26603475
2020-04-24
用途:
自動車整備
ジーケーサービス 様

生地は春秋物って感じですね。
綿100%なのにごわついてなく、動きやすくて気に入りました。
値段が安いので作業着として使うのに抵抗がなくていいです。
普段着に使うような高いデニムつなぎもありますが、さすがにそれを着てオイルまみれになるのは気が引けますから・・・

対象商品:
26603466
2019-09-22
用途:
作業服
農・林・水産業

軽くて作業しやすいツナギです。
マジックテープのつきが悪いときがあります

対象商品:
26603466
2019-02-21
用途:
作業着
自動車・二輪車・自転車関連業

厚手でもなく薄すぎることもなく、秋や春に調度いいかんじで、ストレッチはあるので動きやすいです。

対象商品:
26603493
2021-05-05
用途:
機械整備

生地が非常に薄い、綿の生地で火を扱う作業に使うので生地が薄すぎる
夏使うには良いが、向こう側が透けるくらい薄い
デニムと思って買わない方がいいです、作業着の薄い羽織ぐらい気持ちで

対象商品:
26603509
2020-04-17
用途:
日常作業時
その他業種

他メーカーのを購入した時、Lサイズでは少し小さく作業時や着脱の際に窮屈だった。
綿なので洗濯すれば少し縮むので3Lを購入したら大きすぎた。
通販なので仕方ないと言えばそれまでですが、体系別のモデルで表示されたら間違いも少なくなると思う。

対象商品:
26603493
2020-06-15
用途:
自動車整備

2シーズン目で破れました(尻部分 裂け)。生地が薄くて夏には良かったのですが 薄くて弱いでは仕事になりませんので ゴミ箱行き。

対象商品:
26603493
2019-10-21
用途:
自動車整備

デニムは初めて買います。値段 デニム風では安い方。生地 薄い。色落ち する。次回買うかは もうしばらく使用して検討。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする