鈴木産業
鈴木産業の ワーキングウェア
鈴木産業の つなぎ
鈴木産業の オールシーズン つなぎ
T/Cツナギ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
26603518
品番
T-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
綿混ツナギ服
腰部分に蛇腹付きで動きラクラク。
色
ブルー
サイズ
M
種別
長袖つなぎ
混率(%)
ポリエステル80、綿20
股下(cm)
72
肩幅(cm)
47
適応身長(cm)
160〜170
適応胴囲(cm)
72〜80
RoHS指令(10物質対応)
対応
適応胸囲(cm)
84〜92
袖丈
長袖