T-600 T/Cツナギ 鈴木産業 26603554 T-600 T/Cツナギ 鈴木産業 26603554 T-600 T/Cツナギ 鈴木産業 26603554 T-600 T/Cツナギ 鈴木産業 26603554

T/Cツナギ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 混率(%)ポリエステル80、綿20 グレー サイズM 注文コード26603554 品番T-600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は混率・色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

綿混ツナギ服
腰部分に蛇腹付きで動きラクラク。

グレー サイズM 種別長袖つなぎ 混率(%)ポリエステル80、綿20 股下(cm)72 肩幅(cm)47 適応身長(cm)160〜170 適応胴囲(cm)72〜80 RoHS指令(10物質対応)対応 適応胸囲(cm)84〜92 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする