D-7702 ストライプBDシャツ 鈴木産業 26603877 D-7702 ストライプBDシャツ 鈴木産業 26603877 D-7702 ストライプBDシャツ 鈴木産業 26603877

ストライプBDシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL 注文コード26603877 品番D-7702
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,519
販売価格(税別)
2,290
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

皺になりにくい綿混素材使用のボタンダウン長袖シャツ。

ブルー サイズL 種別長袖シャツ 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)48 着丈(cm)80 適応身長(cm)170〜180 RoHS指令(10物質対応)対応 適応胸囲(cm)90〜98 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする