鈴木産業
鈴木産業の ワーキングウェア
鈴木産業の トップス
鈴木産業の オールシーズン トップス
ストライプBDシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
3L
注文コード
26603895
品番
D-7702
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
皺になりにくい綿混素材使用のボタンダウン長袖シャツ。
色
ブルー
サイズ
3L
種別
長袖シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
52
着丈(cm)
84
適応身長(cm)
175〜185
RoHS指令(10物質対応)
対応
適応胸囲(cm)
102〜110
袖丈
長袖