婦人柄ヤッケ上下

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ3L 緑葉柄/ネイビー 注文コード26604017 品番LG-1001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

柄プリントと無地を配色した婦人用軽量風除けヤッケ上下セット。
水をはじく撥水加工。
腕を上げても突っ張りにくい脇楽カット。

緑葉柄/ネイビー サイズ3L 材質ポリエステル100% 股下(cm)67 着丈(cm)73 適応身長(cm)154〜162 適応胴囲(cm)85〜93 RoHS指令(10物質対応)対応 適応胸囲(cm)100〜108 性別女性用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26603999
2023-04-24
用途:
外に出て歩く時に、サッと羽織って
株式会社蘇武工務店 様 (建設業・工事業)

色と模様も気に入り外に出るとき、サッと羽織って出ます。

対象商品:
26603983
2021-01-16
用途:
農作業
農・林・水産業

妻に購入しました気に入っている様です。地元のホームセンターには無い商品なので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする