鈴木産業
鈴木産業の ワーキングウェア
鈴木産業の トップス
鈴木産業の オールシーズン トップス
婦人ニットパーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
26604026
品番
135-4001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手の甲の日焼けを防止する手甲付。
ガーデニングやお出かけに。
色
ドット
サイズ
フリー
種別
トレーナー/パーカー
材質
ポリエステル100%
着丈(cm)
62
バスト(cm)
79〜94
適応身長(cm)
154〜162
RoHS指令(10物質対応)
対応