鈴木産業
鈴木産業の ワーキングウェア
鈴木産業の トップス
鈴木産業の オールシーズン トップス
婦人ニットパーカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
26604035
品番
135-4000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手の甲の日焼けを防止する手甲付。
ガーデニングやお出かけに。
色
ストライプ
サイズ
フリー
種別
トレーナー/パーカー
材質
ポリエステル100%
着丈(cm)
62
バスト(cm)
79〜94
適応身長(cm)
154〜162
RoHS指令(10物質対応)
対応