LG-1001 婦人柄ヤッケ上下 鈴木産業 26604053 LG-1001 婦人柄ヤッケ上下 鈴木産業 26604053 LG-1001 婦人柄ヤッケ上下 鈴木産業 26604053 LG-1001 婦人柄ヤッケ上下 鈴木産業 26604053 LG-1001 婦人柄ヤッケ上下 鈴木産業 26604053

婦人柄ヤッケ上下

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 26604053 品番 LG-1001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

柄プリントと無地を配色した婦人用軽量風除けヤッケ上下セット。
水をはじく撥水加工。
腕を上げても突っ張りにくい脇楽カット。

赤菱形/マゼンタ サイズL 材質ポリエステル100% 股下(cm)64 着丈(cm)69 適応身長(cm)154〜162 適応胴囲(cm)69〜77 RoHS指令(10物質対応)対応 適応胸囲(cm)86〜94 性別女性用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26603999
2023-04-24
用途:
外に出て歩く時に、サッと羽織って
株式会社蘇武工務店 様 (建設業・工事業)

色と模様も気に入り外に出るとき、サッと羽織って出ます。

対象商品:
26603983
2021-01-16
用途:
農作業
農・林・水産業

妻に購入しました気に入っている様です。地元のホームセンターには無い商品なので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする