LG-100P 婦人柄ヤッケパンツストレート 鈴木産業 26604123 LG-100P 婦人柄ヤッケパンツストレート 鈴木産業 26604123 LG-100P 婦人柄ヤッケパンツストレート 鈴木産業 26604123 LG-100P 婦人柄ヤッケパンツストレート 鈴木産業 26604123 LG-100P 婦人柄ヤッケパンツストレート 鈴木産業 26604123 LG-100P 婦人柄ヤッケパンツストレート 鈴木産業 26604123

婦人柄ヤッケパンツストレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM 注文コード26604123 品番LG-100P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

お洒落な柄プリント婦人用軽量風除けヤッケパンツ。
水をはじく撥水加工。
ストレートタイプ裾口。

赤系 サイズM 材質ポリエステル100% 股下(cm)62 適応身長(cm)154〜162 適応胴囲(cm)64〜70 RoHS指令(10物質対応)対応 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする