鈴木産業
鈴木産業の レインウェア・ヤッケ
鈴木産業の ヤッケ
鈴木産業の ボトムス ヤッケ
婦人柄ヤッケパンツストレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
L
注文コード
26604139
品番
LG-100P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
お洒落な柄プリント婦人用軽量風除けヤッケパンツ。
水をはじく撥水加工。
ストレートタイプ裾口。
色
赤系
サイズ
L
材質
ポリエステル100%
股下(cm)
64
適応身長(cm)
154〜162
適応胴囲(cm)
69〜77
RoHS指令(10物質対応)
対応
性別
女性用