鈴木産業
鈴木産業の レインウェア・ヤッケ
鈴木産業の ヤッケ
鈴木産業の ボトムス ヤッケ
婦人柄ヤッケパンツストレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
26604166
品番
LG-100P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
お洒落な柄プリント婦人用軽量風除けヤッケパンツ。
水をはじく撥水加工。
ストレートタイプ裾口。
色
青系
サイズ
M
材質
ポリエステル100%
股下(cm)
62
適応身長(cm)
154〜162
適応胴囲(cm)
64〜70
RoHS指令(10物質対応)
対応
性別
女性用