鈴木産業
鈴木産業の レインウェア・ヤッケ
鈴木産業の ヤッケ
鈴木産業の ボトムス ヤッケ
婦人柄ヤッケパンツシボリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
M
色
赤系
注文コード
26604209
品番
LG-101P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
お洒落な柄プリント婦人用軽量風除けヤッケパンツ。
水をはじく撥水加工。
裾口ゴム入シボリタイプ。
色
赤系
サイズ
M
材質
ポリエステル100%
股下(cm)
60
適応身長(cm)
154〜162
適応胴囲(cm)
64〜70
RoHS指令(10物質対応)
対応
性別
女性用