鈴木産業
鈴木産業の レインウェア・ヤッケ
鈴木産業の ヤッケ
鈴木産業の ボトムス ヤッケ
婦人柄ヤッケパンツシボリ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
26604218
品番
LG-101P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
お洒落な柄プリント婦人用軽量風除けヤッケパンツ。
水をはじく撥水加工。
裾口ゴム入シボリタイプ。
色
赤系
サイズ
L
材質
ポリエステル100%
股下(cm)
62
適応身長(cm)
154〜162
適応胴囲(cm)
69〜77
RoHS指令(10物質対応)
対応
性別
女性用