LG-101P 婦人柄ヤッケパンツシボリ 鈴木産業 26604236 LG-101P 婦人柄ヤッケパンツシボリ 鈴木産業 26604236 LG-101P 婦人柄ヤッケパンツシボリ 鈴木産業 26604236 LG-101P 婦人柄ヤッケパンツシボリ 鈴木産業 26604236

婦人柄ヤッケパンツシボリ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 26604236 品番 LG-101P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

お洒落な柄プリント婦人用軽量風除けヤッケパンツ。
水をはじく撥水加工。
裾口ゴム入シボリタイプ。

赤系 サイズ3L 材質ポリエステル100% 股下(cm)65 適応身長(cm)154〜162 適応胴囲(cm)85〜93 RoHS指令(10物質対応)対応 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする