鈴木産業
鈴木産業の ワーキングウェア
鈴木産業の ボトムス
鈴木産業の オールシーズン ボトムス
婦人ニットパンツボーダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
26604349
品番
122-0401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
リラックスできる楽々素材でルームウェアに最適。
後ろポケット付。
色
杢グレー
サイズ
L
種別
パンツ/スラックス
混率(%)
ポリエステル80、綿20
股下(cm)
64
適応胴囲(cm)
69〜77
RoHS指令(10物質対応)
対応