鈴木産業
鈴木産業の エプロン
鈴木産業の ショートエプロン
ツイルギャルソン
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
26604403
品番
505-3021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
前面2個ポケット付。
ショートタイプで動きやすい。
色
カラーアソート
サイズ
フリー
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル80、綿20
総丈(cm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※カラーアソート商品のため色のご指定はできません。