鈴木産業
鈴木産業の ワーキングウェア
鈴木産業の ボトムス
鈴木産業の オールシーズン ボトムス
婦人ノビノビスラックス
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
26604464
品番
#5200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,849
販売価格(税別)
¥
2,590
バスケットに入れる
確かな信頼安心の日本製。
色
ベージュ
サイズ
M
種別
パンツ/スラックス
混率(%)
綿100
股下(cm)
60
適応胴囲(cm)
64〜70
RoHS指令(10物質対応)
対応