鈴木産業
鈴木産業の ワーキングウェア
鈴木産業の ボトムス
鈴木産業の オールシーズン ボトムス
婦人ポリスラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
26604543
品番
#5400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
総ゴムで脱ぎ履きしやすい。
色
ブラウン
サイズ
LL
種別
パンツ/スラックス
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
66
適応胴囲(cm)
77〜85
RoHS指令(10物質対応)
対応