91994 パウダーデニムレギンス 鈴木産業 26604638 91994 パウダーデニムレギンス 鈴木産業 26604638 91994 パウダーデニムレギンス 鈴木産業 26604638 91994 パウダーデニムレギンス 鈴木産業 26604638

パウダーデニムレギンス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 26604638 品番 91994
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,409
販売価格(税別)
2,190

デニムなのにストレッチ。
極上のリラックス感。
美脚レギンス。

ブラック サイズLL 混率(%)ポリエステル80、綿18、ポリウレタン2 機能ストレッチ 股下(cm)66 適応胴囲(cm)77〜85 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする