鈴木産業
鈴木産業の ワーキングウェア
鈴木産業の トップス
鈴木産業の オールシーズン トップス
婦人ブロードブラウス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
26604647
品番
500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
袖ゴムでずれにくい。
定番の軽作業に適したブラウス
色
ハナガラ
サイズ
M
種別
長袖シャツ
混率(%)
綿100
バスト(cm)
79〜94
適応身長(cm)
154〜162
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖丈
長袖