500 婦人ブロードブラウス 鈴木産業 26604656 500 婦人ブロードブラウス 鈴木産業 26604656 500 婦人ブロードブラウス 鈴木産業 26604656

婦人ブロードブラウス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 26604656 品番 500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別)
1,590

袖ゴムでずれにくい。
定番の軽作業に適したブラウス

ハナガラ サイズL 種別長袖シャツ 混率(%)綿100 バスト(cm)86〜94 適応身長(cm)154〜162 RoHS指令(10物質対応)対応 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする