250 細布カスリモンペ 鈴木産業 26604717 250 細布カスリモンペ 鈴木産業 26604717 250 細布カスリモンペ 鈴木産業 26604717 250 細布カスリモンペ 鈴木産業 26604717

細布カスリモンペ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 26604717 品番 250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690

厳選された高品質の生地を使用し、日本国内で製造しました。
裾ゴムでずれにくい。

ガラコミ サイズL 材質綿100% 種別モンペ 股下(cm)62 適応胴囲(cm)69〜77 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※こちらはアソート商品になり、色柄はお選びいただけません
※写真は形状等の参照になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-02-11
用途:
衣装に使います。
その他業種

Lサイズだけあって、脚の長さが長く、着やすいです。
軽くて着やすい。
冬ものではないですね。
裏地は付いていません。

対象商品:
26604726
2020-02-16
用途:
自家菜園用
その他業種

ガラはプリントでした。画像では全くわかりませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする