鈴木産業
鈴木産業の ワーキングウェア
鈴木産業の ボトムス
鈴木産業の オールシーズン ボトムス
婦人ノビノビデニムパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
26604796
品番
LP-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
9.5オンスストレッチデニムの婦人用パンツ。
製品洗い加工を施して着慣れた自然な風合いに仕上げています。
色
ブルー
サイズ
3L
種別
パンツ/スラックス
混率(%)
綿65、ポリエステル33、ポリウレタン2
股下(cm)
64
適応身長(cm)
154〜162
適応胴囲(cm)
85〜93
RoHS指令(10物質対応)
対応