鈴木産業
鈴木産業の ワーキングウェア
鈴木産業の ボトムス
鈴木産業の オールシーズン ボトムス
婦人和調モンペ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
26604805
品番
#4500(725)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
厳選された高品質の生地を使用し、日本国内で製造しました。
和柄。スソゴムでずれにくい。
色
イロコミ
サイズ
M
材質
綿100%
種別
モンペ
股下(cm)
60
適応胴囲(cm)
64〜70
RoHS指令(10物質対応)
対応