LG-2600 婦人長袖ロールアップシャツ 鈴木産業 26604839 LG-2600 婦人長袖ロールアップシャツ 鈴木産業 26604839 LG-2600 婦人長袖ロールアップシャツ 鈴木産業 26604839 LG-2600 婦人長袖ロールアップシャツ 鈴木産業 26604839

婦人長袖ロールアップシャツ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 26604839 品番 LG-2600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,199
販売価格(税別)
1,090

吸汗性に優れた綿100%素材。
ロールアップ仕様で暑い時には腕まくり出来ます。

ガラコミ サイズLL 種別長袖シャツ 混率(%)綿100 機能吸汗性 バスト(cm)93〜101 適応身長(cm)154〜162 RoHS指令(10物質対応)対応 袖丈長袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26604839
2022-10-25
用途:
畑作業
サービス業

柄の当たりはずれがあるようです。以前2着買った時、1着は青と緑のストライプ、もう1着はオレンジのチェック様だったので気に入りました。今回3着買いましたが、どれも男物のような青系の柄でした。ピンク、オレンジなど女用が欲しいです。

対象商品:
26604839
2022-05-22
用途:
畑作業
サービス業

値段、大きさは良いです。袖口がややせまいです。サッカー地の縞模様はとても着心地が良いです。柄がどれくらいあるのでしょうか。色違いがあれば、また注文したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする