鈴木産業
鈴木産業の ワーキングウェア
鈴木産業の トップス
鈴木産業の オールシーズン トップス
婦人デニムロールアップシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
26604866
品番
LG-1200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
6.5オンスデニムの長袖シャツで使うほど味が出ます。
製品洗い加工を施して着慣れた自然な風合いに仕上げています。
色
ブルー
サイズ
M-L
種別
長袖シャツ
混率(%)
綿100
着丈(cm)
68
適応身長(cm)
154〜162
RoHS指令(10物質対応)
対応
適応胸囲(cm)
86〜94
袖丈
長袖