鈴木産業
鈴木産業の ワーキングウェア
鈴木産業の トップス
鈴木産業の オールシーズン トップス
婦人長袖ダンガリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
26604918
品番
LG-1400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,299
販売価格(税別)
¥
2,090
バスケットに入れる
ロールアップ袖仕様で長袖を折り返してもズレ落ちづらく、半袖のような軽快さ。
色
ネイビー
サイズ
L
種別
長袖シャツ
混率(%)
綿100
バスト(cm)
86〜94
適応身長(cm)
154〜162
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖丈
長袖