※手首
鈴木産業
鈴木産業の レインウェア・ヤッケ
鈴木産業の ヤッケ
鈴木産業の 上下セット ヤッケ
婦人柄ヤッケスーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
26605119
品番
LG-1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
お洒落な柄プリント婦人用軽量風除けヤッケ上下セット。
水をはじく撥水加工。
色
赤系
サイズ
M
材質
ポリエステル100%
股下(cm)
62
着丈(cm)
68
適応身長(cm)
154〜162
適応胴囲(cm)
64〜70
RoHS指令(10物質対応)
対応
適応胸囲(cm)
79〜87
性別
女性用