※手首
鈴木産業
鈴木産業の レインウェア・ヤッケ
鈴木産業の ヤッケ
鈴木産業の 上下セット ヤッケ
婦人柄ヤッケスーツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
サイズ
L
色
赤系
注文コード
26605128
品番
LG-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
お洒落な柄プリント婦人用軽量風除けヤッケ上下セット。
水をはじく撥水加工。
色
赤系
サイズ
L
材質
ポリエステル100%
股下(cm)
64
着丈(cm)
70
適応身長(cm)
154〜162
適応胴囲(cm)
69〜77
RoHS指令(10物質対応)
対応
適応胸囲(cm)
86〜94
性別
女性用