※手首

婦人柄ヤッケスーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 26605155 品番 LG-1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

お洒落な柄プリント婦人用軽量風除けヤッケ上下セット。
水をはじく撥水加工。

青系 サイズM 材質ポリエステル100% 股下(cm)62 着丈(cm)68 適応身長(cm)154〜162 適応胴囲(cm)64〜70 RoHS指令(10物質対応)対応 適応胸囲(cm)79〜87 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする