※手首

婦人柄ヤッケスーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズL 青系 注文コード26605164 品番LG-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など8種類から選べます 他の種類を見る

お洒落な柄プリント婦人用軽量風除けヤッケ上下セット。
水をはじく撥水加工。

青系 サイズL 材質ポリエステル100% 股下(cm)64 着丈(cm)70 適応身長(cm)154〜162 適応胴囲(cm)69〜77 RoHS指令(10物質対応)対応 適応胸囲(cm)86〜94 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする