Canon
Canonの カメラ・ビデオカメラ
Canonの カメラ交換レンズ
交換レンズ EF100mm F2.8L マクロ IS USM
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26605487
品番
EF100mm F2.8L マクロ IS USM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ハイブリッドIS搭載・高速AFの中望遠マクロレンズ。
付属品
レンズキャップ E-67 II、レンズフード ET-73、レンズケース LP1219
全長(mm)
123
質量(g)
約625
倍率(倍)
(最大撮影)1
羽根枚数
9(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)
67
レンズ
中望遠マクロレンズ
最大径(Φmm)
77.7
レンズ構成
12群15枚
撮影距離(m)
(最短)0.3
F値
(最小絞り)32
マウント
EFマウント
画角
(水平・垂直・対角線)20°・14°・24°