Canon
Canonの カメラ・ビデオカメラ
Canonの カメラ交換レンズ
交換レンズ TS-E17mm F4L
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26605514
品番
TS-E17mm F4L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
高い光学性能と操作性を備えた超広角アオリレンズ。
付属品
レンズキャップ 17(同梱)、レンズポーチ LP1219(同梱)
全長(mm)
106.7
質量(g)
約820
倍率(倍)
(最大撮影)0.14
羽根枚数
8(円形絞り)
レンズ
超広角アオリレンズ
最大径(Φmm)
88.9
レンズ構成
12群18枚
撮影距離(m)
(最短)0.25
F値
(最小絞り)22
マウント
EFマウント
画角
(水平・垂直・対角線)93°・70°30'・104°(通常)/イメージサークル Φ67.2mm