Canon
Canonの カメラ・ビデオカメラ
Canonの カメラ交換レンズ
交換レンズ TS-E50mm F2.8L マクロ
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26605557
品番
TS-E50mm F2.8L マクロ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
画質の向上と、マクロ撮影も可能にした標準アオリレンズ。2枚のUDレンズの採用により画面の周辺部まで高画質化、歪曲収差を極限まで抑制。
付属品
ケース、フード
全長(mm)
114.9
質量(g)
約945
倍率(倍)
(最大撮影)0.5
羽根枚数
9(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)
77
レンズ
標準アオリレンズ
最大径(Φmm)
86.9
レンズ構成
9群12枚
撮影距離(m)
(最短)0.273
F値
(最小絞り)32
マウント
EFマウント
画角
(水平・垂直・対角線)40°・27°・46°