Canon
Canonの カメラ・ビデオカメラ
Canonの カメラ交換レンズ
交換レンズ TS-E90mm F2.8L マクロ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26605566
品番
TS-E90mm F2.8L マクロ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
高い光学性能と操作性を備えた広角アオリレンズ。
付属品
ケース、フード
全長(mm)
116.5
質量(g)
約915
倍率(倍)
(最大撮影)0.5
羽根枚数
9(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)
77
レンズ
広角アオリレンズ
最大径(Φmm)
86.9
レンズ構成
9群11枚
撮影距離(m)
(最短)0.39
F値
(最小絞り)45
マウント
EFマウント
画角
(水平・垂直・対角線)22°40’・ 15°10’・27°(通常)/ イメージサークル Φ67.2mm