エクステンダー EFシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 型番EF1.4X III 注文コード26605584 品番エクステンダー EF1.4X III
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は型番など2種類から選べます 他の種類を見る

レンズの焦点距離を伸ばす高性能エクステンダー。

全長(mm)27.2 質量(g)約225 型番EF1.4X III 最大径(Φmm)72.0 レンズ構成3群7枚 焦点距離1.4倍

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする