Canon
Canonの カメラ・ビデオカメラ
Canonの カメラ交換レンズアクセサリ
Canonの コンバージョンレンズ
エクステンダー EFシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
型番
EF2X III
注文コード
26605593
品番
エクステンダー EF2X III
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
型番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
レンズの焦点距離を伸ばす高性能エクステンダー。
全長(mm)
52.7
質量(g)
約325
型番
EF2X III
最大径(Φmm)
72.0
レンズ構成
5群9枚
焦点距離
2倍